

CHF 53.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.55 | - |
10+ | CHF 46.65 | 12.89% |
30+ | CHF 46.10 | 13.91% |
50+ | CHF 45.65 | 14.75% |
75+ | CHF 44.65 | 16.62% |
113+ | CHF 43.80 | 18.21% |
170+ | CHF 42.95 | 19.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 61 3000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" - 38.1mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |