

CHF 244.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 264.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 244.40 | - |
10+ | CHF 212.60 | 13.01% |
30+ | CHF 210.20 | 13.99% |
50+ | CHF 207.70 | 15.02% |
75+ | CHF 203.50 | 16.73% |
113+ | CHF 199.40 | 18.41% |
170+ | CHF 195.45 | 20.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" - 41.3mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Lang |