

CHF 59.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.25 | - |
10+ | CHF 51.55 | 13.00% |
30+ | CHF 51.05 | 13.84% |
50+ | CHF 50.35 | 15.02% |
75+ | CHF 49.30 | 16.79% |
113+ | CHF 48.35 | 18.40% |
170+ | CHF 47.35 | 20.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" - 41.3mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |