

CHF 66.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.35 | - |
10+ | CHF 57.60 | 13.19% |
30+ | CHF 57.00 | 14.09% |
50+ | CHF 56.30 | 15.15% |
75+ | CHF 55.10 | 16.96% |
113+ | CHF 54.05 | 18.54% |
170+ | CHF 53.00 | 20.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" - 41.3mm |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |