

CHF 145.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 145.90 | - |
10+ | CHF 126.95 | 12.99% |
30+ | CHF 125.50 | 13.98% |
50+ | CHF 124.00 | 15.01% |
75+ | CHF 121.55 | 16.69% |
113+ | CHF 119.10 | 18.37% |
170+ | CHF 116.75 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |