

CHF 106.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 106.05 | - |
10+ | CHF 92.25 | 13.01% |
30+ | CHF 91.20 | 14.00% |
50+ | CHF 90.10 | 15.04% |
75+ | CHF 88.30 | 16.74% |
113+ | CHF 86.60 | 18.34% |
170+ | CHF 84.80 | 20.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |