

CHF 153.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 153.30 | - |
10+ | CHF 133.40 | 12.98% |
30+ | CHF 131.85 | 13.99% |
50+ | CHF 130.30 | 15.00% |
75+ | CHF 127.70 | 16.70% |
113+ | CHF 125.10 | 18.40% |
170+ | CHF 122.60 | 20.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |