

CHF 104.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 104.85 | - |
10+ | CHF 91.30 | 12.92% |
30+ | CHF 90.20 | 13.97% |
50+ | CHF 89.15 | 14.97% |
75+ | CHF 87.35 | 16.69% |
113+ | CHF 85.55 | 18.41% |
170+ | CHF 83.90 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |