

CHF 118.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 118.15 | - |
10+ | CHF 102.85 | 12.95% |
30+ | CHF 101.65 | 13.97% |
50+ | CHF 100.40 | 15.02% |
75+ | CHF 98.40 | 16.72% |
113+ | CHF 96.45 | 18.37% |
170+ | CHF 94.55 | 19.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 0 ° |