

CHF 86.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.85 | - |
10+ | CHF 75.45 | 13.13% |
30+ | CHF 74.65 | 14.05% |
50+ | CHF 73.80 | 15.03% |
75+ | CHF 72.30 | 16.75% |
113+ | CHF 70.90 | 18.36% |
170+ | CHF 69.45 | 20.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Caterpillar |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |