

CHF 44.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.11.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.80 | - |
10+ | CHF 39.05 | 12.83% |
30+ | CHF 38.60 | 13.84% |
50+ | CHF 38.10 | 14.96% |
75+ | CHF 37.30 | 16.74% |
113+ | CHF 36.60 | 18.30% |
170+ | CHF 35.90 | 19.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | M22x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |