

CHF 124.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 124.40 | - |
10+ | CHF 108.20 | 13.02% |
30+ | CHF 107.00 | 13.99% |
50+ | CHF 105.80 | 14.95% |
75+ | CHF 103.70 | 16.64% |
113+ | CHF 101.65 | 18.29% |
170+ | CHF 99.65 | 19.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | BSP |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 0 ° |