

CHF 47.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.70 | - |
10+ | CHF 41.50 | 13.00% |
30+ | CHF 41.00 | 14.05% |
50+ | CHF 40.55 | 14.99% |
75+ | CHF 39.65 | 16.88% |
113+ | CHF 38.90 | 18.45% |
170+ | CHF 38.15 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | BSP |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |