

CHF 47.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.35 | - |
10+ | CHF 41.35 | 12.67% |
30+ | CHF 40.80 | 13.83% |
50+ | CHF 40.35 | 14.78% |
75+ | CHF 39.50 | 16.58% |
113+ | CHF 38.75 | 18.16% |
170+ | CHF 38.00 | 19.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/16" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |