

CHF 36.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.80 | - |
10+ | CHF 31.95 | 13.18% |
30+ | CHF 31.60 | 14.13% |
50+ | CHF 31.35 | 14.81% |
75+ | CHF 30.75 | 16.44% |
113+ | CHF 30.10 | 18.21% |
170+ | CHF 29.45 | 19.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/16" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |