

CHF 57.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.40 | - |
10+ | CHF 49.90 | 13.07% |
30+ | CHF 49.40 | 13.94% |
50+ | CHF 48.75 | 15.07% |
75+ | CHF 47.80 | 16.72% |
113+ | CHF 46.80 | 18.47% |
170+ | CHF 45.90 | 20.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 1.3/16" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |