

CHF 45.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 45.25 | - |
10+ | CHF 39.45 | 12.82% |
30+ | CHF 38.95 | 13.92% |
50+ | CHF 38.45 | 15.03% |
75+ | CHF 37.70 | 16.69% |
113+ | CHF 36.90 | 18.45% |
170+ | CHF 36.20 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |