

CHF 49.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.00 | - |
10+ | CHF 42.65 | 12.96% |
30+ | CHF 42.10 | 14.08% |
50+ | CHF 41.75 | 14.80% |
75+ | CHF 40.95 | 16.43% |
113+ | CHF 40.10 | 18.16% |
170+ | CHF 39.25 | 19.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 1.3/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |