

CHF 26.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.81inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.65 | - |
10+ | CHF 23.20 | 12.95% |
30+ | CHF 22.90 | 14.07% |
50+ | CHF 22.70 | 14.82% |
75+ | CHF 22.25 | 16.51% |
113+ | CHF 21.75 | 18.39% |
170+ | CHF 21.35 | 19.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 18L - M26x1.5 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |