

CHF 21.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.95 | - |
10+ | CHF 19.05 | 13.21% |
30+ | CHF 18.80 | 14.35% |
50+ | CHF 18.50 | 15.72% |
75+ | CHF 18.15 | 17.31% |
113+ | CHF 17.80 | 18.91% |
170+ | CHF 17.45 | 20.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 15L - M22x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |