

CHF 16.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.50 | - |
10+ | CHF 14.45 | 12.42% |
30+ | CHF 14.30 | 13.33% |
50+ | CHF 13.95 | 15.45% |
75+ | CHF 13.70 | 16.97% |
113+ | CHF 13.45 | 18.48% |
170+ | CHF 13.20 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 20S - M30x2.0 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |