

CHF 50.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.10inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.05 | - |
10+ | CHF 43.55 | 12.99% |
30+ | CHF 43.05 | 13.99% |
50+ | CHF 42.65 | 14.79% |
75+ | CHF 41.75 | 16.58% |
113+ | CHF 40.95 | 18.18% |
170+ | CHF 40.10 | 19.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |