

CHF 52.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.45 | - |
10+ | CHF 45.80 | 12.68% |
30+ | CHF 45.15 | 13.92% |
50+ | CHF 44.60 | 14.97% |
75+ | CHF 43.75 | 16.59% |
113+ | CHF 42.90 | 18.21% |
170+ | CHF 42.00 | 19.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 22 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |