

CHF 32.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.70 | - |
10+ | CHF 28.40 | 13.15% |
30+ | CHF 28.15 | 13.91% |
50+ | CHF 27.75 | 15.14% |
75+ | CHF 27.20 | 16.82% |
113+ | CHF 26.60 | 18.65% |
170+ | CHF 26.10 | 20.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 18 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |