

CHF 14.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.89inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.70 | - |
10+ | CHF 12.80 | 12.93% |
30+ | CHF 12.70 | 13.61% |
50+ | CHF 12.60 | 14.29% |
75+ | CHF 12.35 | 15.99% |
113+ | CHF 12.10 | 17.69% |
170+ | CHF 11.85 | 19.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 22 |
Winkel (Grad) | 0 ° |