

CHF 14.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.05 | - |
10+ | CHF 12.40 | 11.74% |
30+ | CHF 12.15 | 13.52% |
50+ | CHF 12.05 | 14.23% |
75+ | CHF 11.80 | 16.01% |
113+ | CHF 11.50 | 18.15% |
170+ | CHF 11.30 | 19.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Rohrstutzen |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | 20 |
Winkel (Grad) | 0 ° |