

CHF 17.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.45 | - |
10+ | CHF 15.10 | 13.47% |
30+ | CHF 15.00 | 14.04% |
50+ | CHF 14.90 | 14.61% |
75+ | CHF 14.60 | 16.33% |
113+ | CHF 14.30 | 18.05% |
170+ | CHF 13.95 | 20.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 7/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |