

CHF 27.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.65 | - |
10+ | CHF 24.00 | 13.20% |
30+ | CHF 23.80 | 13.92% |
50+ | CHF 23.50 | 15.01% |
75+ | CHF 23.05 | 16.64% |
113+ | CHF 22.60 | 18.26% |
170+ | CHF 22.15 | 19.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 22L - M30x2.0 |
Winkel (Grad) | 0 ° |