

CHF 18.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.80 | - |
10+ | CHF 16.40 | 12.77% |
30+ | CHF 16.20 | 13.83% |
50+ | CHF 16.00 | 14.89% |
75+ | CHF 15.70 | 16.49% |
113+ | CHF 15.40 | 18.09% |
170+ | CHF 15.05 | 19.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 15L - M22x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |