

CHF 133.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 144.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 133.80 | - |
10+ | CHF 116.50 | 12.93% |
30+ | CHF 115.15 | 13.94% |
50+ | CHF 113.75 | 14.99% |
75+ | CHF 111.50 | 16.67% |
113+ | CHF 109.25 | 18.35% |
170+ | CHF 107.15 | 19.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |