

CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.60 | - |
10+ | CHF 20.50 | 13.14% |
30+ | CHF 20.30 | 13.98% |
50+ | CHF 20.05 | 15.04% |
75+ | CHF 19.65 | 16.74% |
113+ | CHF 19.20 | 18.64% |
170+ | CHF 18.85 | 20.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |