

CHF 138.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 138.90 | - |
10+ | CHF 120.80 | 13.03% |
30+ | CHF 119.50 | 13.97% |
50+ | CHF 118.05 | 15.01% |
75+ | CHF 115.65 | 16.74% |
113+ | CHF 113.35 | 18.39% |
170+ | CHF 111.05 | 20.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1" - 47.6mm |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |