

CHF 165.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 178.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 165.40 | - |
10+ | CHF 143.85 | 13.03% |
30+ | CHF 142.30 | 13.97% |
50+ | CHF 140.60 | 14.99% |
75+ | CHF 137.75 | 16.72% |
113+ | CHF 135.00 | 18.38% |
170+ | CHF 132.35 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1" - 47.6mm |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |