

CHF 59.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.50 | - |
10+ | CHF 51.80 | 12.94% |
30+ | CHF 51.15 | 14.03% |
50+ | CHF 50.70 | 14.79% |
75+ | CHF 49.60 | 16.64% |
113+ | CHF 48.65 | 18.24% |
170+ | CHF 47.70 | 19.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | SAE code 62 6000 PSI |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" - 31.8mm |
Winkel (Grad) | 0 ° |