

CHF 80.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 80.25 | - |
10+ | CHF 69.95 | 12.83% |
30+ | CHF 69.10 | 13.89% |
50+ | CHF 68.30 | 14.89% |
75+ | CHF 66.95 | 16.57% |
113+ | CHF 65.55 | 18.32% |
170+ | CHF 64.30 | 19.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | Metrisch |
Größe Anschlussarmatur | M26x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |