

CHF 91.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.30 | - |
10+ | CHF 79.50 | 12.92% |
30+ | CHF 78.50 | 14.02% |
50+ | CHF 77.65 | 14.95% |
75+ | CHF 76.15 | 16.59% |
113+ | CHF 74.55 | 18.35% |
170+ | CHF 73.05 | 19.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | BSP |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |