

CHF 25.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.20 | - |
10+ | CHF 21.95 | 12.90% |
30+ | CHF 21.70 | 13.89% |
50+ | CHF 21.50 | 14.68% |
75+ | CHF 21.10 | 16.27% |
113+ | CHF 20.70 | 17.86% |
170+ | CHF 20.30 | 19.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 7/8" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |