

CHF 61.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.40 | - |
10+ | CHF 53.45 | 12.95% |
30+ | CHF 52.75 | 14.09% |
50+ | CHF 52.25 | 14.90% |
75+ | CHF 51.25 | 16.53% |
113+ | CHF 50.15 | 18.32% |
170+ | CHF 49.20 | 19.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/16" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Standard |