

CHF 57.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 57.80 | - |
10+ | CHF 50.35 | 12.89% |
30+ | CHF 49.65 | 14.10% |
50+ | CHF 49.10 | 15.05% |
75+ | CHF 48.15 | 16.70% |
113+ | CHF 47.15 | 18.43% |
170+ | CHF 46.25 | 19.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 1.3/16" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |