

CHF 51.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.25 | - |
10+ | CHF 44.60 | 12.98% |
30+ | CHF 44.10 | 13.95% |
50+ | CHF 43.55 | 15.02% |
75+ | CHF 42.70 | 16.68% |
113+ | CHF 41.80 | 18.44% |
170+ | CHF 41.00 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |