

CHF 53.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.78inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.45 | - |
10+ | CHF 46.50 | 13.00% |
30+ | CHF 46.00 | 13.94% |
50+ | CHF 45.40 | 15.06% |
75+ | CHF 44.45 | 16.84% |
113+ | CHF 43.60 | 18.43% |
170+ | CHF 42.75 | 20.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |