

CHF 14.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.46inkl. MwSt
Verkauft pro: 7Mindestbestellmenge: 7
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.30 | - |
10+ | CHF 12.50 | 12.59% |
30+ | CHF 12.40 | 13.29% |
50+ | CHF 12.15 | 15.03% |
75+ | CHF 11.90 | 16.78% |
113+ | CHF 11.65 | 18.53% |
170+ | CHF 11.40 | 20.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | ORFS |
Größe Anschlussarmatur | 13/16" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |