

CHF 11.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.95 | - |
10+ | CHF 10.55 | 11.72% |
30+ | CHF 10.35 | 13.39% |
50+ | CHF 10.20 | 14.64% |
75+ | CHF 9.95 | 16.74% |
113+ | CHF 9.75 | 18.41% |
170+ | CHF 9.55 | 20.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 15L - M22x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |