

CHF 15.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.80 | - |
10+ | CHF 13.75 | 12.97% |
30+ | CHF 13.50 | 14.56% |
50+ | CHF 13.35 | 15.51% |
75+ | CHF 13.10 | 17.09% |
113+ | CHF 12.85 | 18.67% |
170+ | CHF 12.60 | 20.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 15L - M22x1.5 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |