

CHF 17.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.54inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.15 | - |
10+ | CHF 14.90 | 13.12% |
30+ | CHF 14.70 | 14.29% |
50+ | CHF 14.60 | 14.87% |
75+ | CHF 14.30 | 16.62% |
113+ | CHF 13.95 | 18.66% |
170+ | CHF 13.70 | 20.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 15L - M22x1.5 |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gekrimpt |
Bogenausführung | Standard |