

CHF 22.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.90 | - |
10+ | CHF 20.05 | 12.45% |
30+ | CHF 19.75 | 13.76% |
50+ | CHF 19.55 | 14.63% |
75+ | CHF 19.10 | 16.59% |
113+ | CHF 18.75 | 18.12% |
170+ | CHF 18.40 | 19.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 18L - M26x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |