

CHF 9.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.16inkl. MwSt
143 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.40 | - |
10+ | CHF 8.20 | 12.77% |
30+ | CHF 8.10 | 13.83% |
50+ | CHF 8.00 | 14.89% |
75+ | CHF 7.85 | 16.49% |
113+ | CHF 7.70 | 18.09% |
170+ | CHF 7.55 | 19.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 15L - M22x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |