

CHF 39.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.05 | - |
10+ | CHF 33.95 | 13.06% |
30+ | CHF 33.55 | 14.08% |
50+ | CHF 33.20 | 14.98% |
75+ | CHF 32.55 | 16.65% |
113+ | CHF 31.85 | 18.44% |
170+ | CHF 31.25 | 19.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 20S - M30x2.0 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |