

CHF 12.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.84inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.80 | - |
10+ | CHF 11.25 | 12.11% |
30+ | CHF 11.15 | 12.89% |
50+ | CHF 11.00 | 14.06% |
75+ | CHF 10.80 | 15.62% |
113+ | CHF 10.60 | 17.19% |
170+ | CHF 10.40 | 18.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 16S - M24x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |