

CHF 27.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.55 | - |
10+ | CHF 23.95 | 13.07% |
30+ | CHF 23.70 | 13.97% |
50+ | CHF 23.45 | 14.88% |
75+ | CHF 23.00 | 16.52% |
113+ | CHF 22.55 | 18.15% |
170+ | CHF 22.10 | 19.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FLEXION |
Ausführung | Interlock |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, gestiftet |
Bogenausführung | Kompakt |